Motion
98 05 19

KNIPEX
98 05 19

Socle en T 12 po isolé Wrench-1000V 19 mm
N° D’ARTICLE MI10651854
N° MFR98 05 19
Prix82.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 05 19

Socle en T 12 po isolé Wrench-1000V 19 mm
N° D’ARTICLE MI10651854
N° MFR98 05 19
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
Votre prix82.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    6 7/64 po.
  • Hauteur
    1 1/3 po.
  • Longueur
    12 po.
  • Profondeur globale
    1 1/3 po.
  • Longueur totale
    12 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/3 po
  • Longueur de pièce unique
    12 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    12 po.
  • Taille du support
    19 mm
  • Poids de l’outil
    1.56 lb
  • Largeur de l’outil
    6 1/8 po.
  • Largeur
    6 1/8 po.

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    T-Socket Wrench-1000V isolé 19 mm
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221017231
  • Matériel
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221017231
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
98 05 19 T-SOCKET WRENCH-1, 000V
  • La poignée en T offre un accès plus facile aux endroits difficiles à atteindre et une meilleure prise.
  • Pour les largeurs sur les méplats à 19 mm.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier à outil spécial; durci à l’huile.
  • Pour les largeurs sur les méplats à 3/4 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good