Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7/16 po.
- Longueur totale4 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.099 lb
- Hauteur de pièce unique7/16 po
- Longueur de pièce unique4 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce4 1/4 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.7 po
- Longueur de la dimension de stockage5.3 po
- Largeur de la dimension de stockage1.6 po.
- Largeur de l’outil7/8 po.
Details
- Angle ou droitAngle
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- DescriptionExtrémité ouverte Wrench-1000V Isolé 9 mm
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignée1000V Isolé
- Type de poignée1000V Isolé
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Pliage de la mâchoire15 °
- MatérielAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
Aperçu
Description du fabricant
98 00 09 WRENCH-1, 000V
- Mâchoire inclinée 15˚.
- Pour les largeurs sur les méplats à 9 mm.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Acier au vanadium chromé; forgé, durci à l’huile.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité