Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale9/16 po.
- Longueur totale6 po.
- Poids à l’expédition0.281 lb
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique6 3/16 po.
- Largeur d’une seule pièce6 3/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.0 po
- Longueur de la dimension de stockage6.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.0 po.
- Largeur de l’outil1 3/8 po.
Détails
- Angle ou droitAngle
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- DescriptionExtrémité ouverte Wrench-1000V Isolé 16 mm
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignée1000V Isolé
- Type de poignée1000V Isolé
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Pliage de la mâchoire15 °
- MatérielAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Mâchoire inclinée 15˚.
- Pour les largeurs sur les méplats à 16 mm.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Acier au vanadium chromé; forgé, durci à l’huile.