Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale5/8 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.366 lb
- Hauteur de pièce unique5/8 po
- Longueur de pièce unique6 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce6 9/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.8 po
- Longueur de la dimension de stockage6.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.4 po.
- Largeur de l’outil1 2/3 po.
Détails
- Angle ou droitAngle
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- DescriptionExtrémité ouverte Wrench-1000V Isolé 18 mm
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignée1000V Isolé
- Type de poignée1000V Isolé
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Pliage de la mâchoire15 °
- MatérielAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Mâchoire inclinée 15˚.
- Pour les largeurs sur les méplats à 18 mm.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Acier au vanadium chromé; forgé, durci à l’huile.