Motion
98 00 22

KNIPEX
98 00 22

7 1/2 po à bout ouvert Wrench-1000V Isolé 22 mm
N° D’ARTICLE MI10651878
N° MFR98 00 22
Prix75.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 00 22

7 1/2 po à bout ouvert Wrench-1000V Isolé 22 mm
N° D’ARTICLE MI10651878
N° MFR98 00 22
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
Prix75.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Longueur totale
    7 1/2 po.
  • Poids à l’expédition
    0.506 lb
  • Hauteur de pièce unique
    2/3 po
  • Longueur de pièce unique
    7 3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 3/4 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.3 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.0 po.
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Description
    Extrémité ouverte Wrench-1000V Isolé 22 mm
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Pliage de la mâchoire
    15 °
  • Matériel
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
98 00 22 WRENCH-1, 000V
  • Mâchoire inclinée 15˚.
  • Pour les largeurs sur les méplats à 22 mm.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier au vanadium chromé; forgé, durci à l’huile.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon