Motion
92 27 61

KNIPEX
92 27 61

Pinces à épiler en acier inoxydable de 5 1/4 po, isolées Tips-1000V
N° D’ARTICLE MI10651894
N° MFR92 27 61
Prix60.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 27 61

Pinces à épiler en acier inoxydable de 5 1/4 po, isolées Tips-1000V
N° D’ARTICLE MI10651894
N° MFR92 27 61
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
Prix60.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 3/8 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 po.
  • Épaisseur de la buse
    0.50 mm
  • Largeur de l’embout
    0.50 mm
  • Poids de l’outil
    0.0462 lb
  • Largeur de l’outil
    7/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Rouge
  • Poignées coussinées
    Poignées coussinées incluses
  • Description
    Pinces à épiler en acier inoxydable – isolées Tips-1000V
  • Revêtement de finition
    1000V Isolé
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    1
  • Modèle
    Droit
  • Type de point
    Ultra fin

Aperçu

Description du fabricant
92 27 61 TWEEZERS-1, 000V
  • Acier inoxydable.
  • Pointes droites.
  • Pointes pointues.
  • Surface de prise lisse.
  • Poignées lisses
  • Pour une vaste gamme d’applications dans l’industrie de l’électronique.
  • Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
  • 80 % antimagnétique.
  • Poignées isolées VDE pour des tensions allant jusqu'à 1000V.
  • Les pointes pointues offrent une prise précise des composants fins.