Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 9/16 po.
- Longueur totale6 po.
- Hauteur de pièce unique1 9/16 po
- Longueur de pièce unique6 po.
- Largeur d’une seule pièce6 po.
- Épaisseur de la buse1.00 mm
- Largeur de l’embout1.30 mm
- Poids de l’outil0.0484 lb
- Largeur de l’outil5/16 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurRouge
- Poignées coussinéesPoignées coussinées incluses
- DescriptionPinces à épiler en acier inoxydable – isolées Tips-1000V
- Revêtement de finition1000V Isolé
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignée1000V Isolé
- Type de poignée1000V Isolé
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
- ModèleDroit
- Type de pointUltra fin
Aperçu
- Acier inoxydable.
- Pointes droites.
- Pointes pointues.
- Surface de préhension dentelée.
- Poignées lisses
- Pour une vaste gamme d’applications dans l’industrie de l’électronique.
- Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
- 80 % antimagnétique.
- Poignées isolées VDE pour des tensions allant jusqu'à 1000V.
- Les pointes pointues offrent une prise précise des composants fins.