Motion
92 67 63

KNIPEX
92 67 63

Pinces à épiler en acier inoxydable 5 3/4 po, bout émoussé, isolées Tips-1000V
N° D’ARTICLE MI10651897
N° MFR92 67 63
Prix48.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 67 63

Pinces à épiler en acier inoxydable 5 3/4 po, bout émoussé, isolées Tips-1000V
N° D’ARTICLE MI10651897
N° MFR92 67 63
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
Prix48.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 1/2 po.
  • Longueur totale
    5 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    5 3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 3/4 po.
  • Épaisseur de la buse
    1.30 mm
  • Largeur de l’embout
    3.00 mm
  • Poids de l’outil
    0.0638 lb
  • Largeur de l’outil
    7/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Rouge
  • Poignées coussinées
    Poignées coussinées incluses
  • Description
    Pinces à épiler en acier inoxydable Émoussées Tips-1000V isolées
  • Revêtement de finition
    1000V Isolé
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de point
    Précision

Aperçu

Description du fabricant
92 67 63 TWEEZERS-1, 000V
  • Acier inoxydable.
  • Pointes droites.
  • Conseils émoussés.
  • Surface de préhension dentelée.
  • Poignées lisses
  • Pour une vaste gamme d’applications dans l’industrie de l’électronique.
  • Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
  • 80 % antimagnétique.
  • Poignées isolées VDE pour des tensions allant jusqu'à 1000V.
  • Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.