Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame150 mm
- Hauteur2/3 po.
- Longueur9 9/16 po.
- Profondeur globale2/3 po.
- Longueur totale9 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique2/3 po
- Longueur de pièce unique9 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce9 9/16 po.
- Dents par pouce25
- Profondeur de la gorge1-1/2 po
- Poids de l’outil0.405 lb
- Largeur de l’outil4 1/16 po.
- Largeur4 1/16 po.
Détails
- Matériau de la lameMétal
- Lame(s) incluses1
- Rangement de lame intégréNon
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionHacksaw-1000V Isolé
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignée1000V Isolé, plastique
- Style de poignée1000V Isolé, plastique
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro de catalogue du fabricant98 90
- Numéro CUP du fabricant843221006556
- Nombre de pièces1
- Types de produitsScie à métaux junior
- CUP_NON843221006556
Aperçu
- Lame de scie pour métal et bois avec 25 TPI (dents par pouce).
- La lame est remplaçable.
- 1000V trempés dans du plastique.