Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée4 po.
- Hauteur1 1/16 po.
- Longueur de la mâchoire1 3/16 po.
- Épaisseur de la mâchoire3/8 po.
- Largeur de la mâchoire45/64 po.
- Longueur6 9/16 po.
- Profondeur globale1 1/16 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.46 lb
- Hauteur de pièce unique1 1/16 po
- Longueur de pièce unique6 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce6 9/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.55 po
- Longueur de la dimension de stockage9.55 po
- Largeur de la dimension de stockage3.8 po.
- Épaisseur de la buse1/8 po.
- Largeur de l’embout0
- Poids de l’outil0.395 lb
- Largeur de l’outil2 1/4 po.
- Poids0.395
- Largeur2 1/4 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge/Jaune
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionNez rond isolé Pliers-1000V
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposants, ASTM
- Type de poignée1000V Isolé, multicomposants, ASTM
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221018658
- MatérielAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pour plier les boucles de fil dans les travaux électriques et la confection de bijoux.
- Mâchoires courtes, rondes et lisses.
- Embouts lisses.
- Bon pour tenir les composants et/ou le fil lors du soudage.
- Poignées multicomposants 1000V , ASTM F1505-tested.
- Acier à outil spécial , forgé et durci à l'huile.