Spécifications
Dimensions
- Contenu03 07 200, 70 07 160, 98 20 35, 98 20 40, 98 20 55, 98 24 00, 98 42, 98 45 125, 98 45 250, 98 47 11, 98 47 12, 98 47 13, 98 47 14, 98 47 17, 98 47 19, 98 47, 98 52
- Hauteur ou largeur totale12 1/16 po.
- Poids de l’outil8.73 lb
- Largeur de l’outil12 1/16 po.
- Poids8.73
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble d’outils compacts de 17 pièces avec Case-1000V outils isolés
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Style de poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusComprend 1 de chacun des éléments suivants : Pince combinée de 8 po, chrome Plated-1,000V isolé (03 07 200), Coupe-bordures diagonales de 6-1/4 po, chrome Plated-1,000V isolé (70 07 160), Tournevis pour Screws-1,000V isolé à fentes (98 20 35), Tournevis pour isolé à fente Screws-1,000V (98 20 40), Tournevis pour isolé à fente Screws-1,000V (98 20 55), Tournevis pour vis encastrées, Phillips n° 0-1,000V isolé (98 24 00), Entraînement réversible Ratchet-1,000V Insulated1/2" (98 42), Rallonge 5 po Bar-1,000V isolée, prise 1/2 po (98 45 125), Rallonge de 10 po Bar-1,000V , isolée, prise de 1/2 po (98 45 250), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 10 mm (98 47 10), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 11 mm (98 47 11), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 12 mm (98 47 12), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 13 mm (98 47 13), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 14 mm (98 47 14), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 17 mm (98 47 17), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 19 mm (98 47 19), Câble de 7-1/4 po isolé Knife-1,000V (98 52)
- Comprend70 07 160, 98 20 35, 98 20 40, 98 20 55, 98 24 00, 98 42, 98 45 125, 98 45 250, 98 47 10, 98 47 11, 98 47 12, 98 47 13, 98 47 14, 98 47 17, 98 47 19, 98 52, 03 07 200
- IsoléOui
- Numéro CUP du fabricant843221006563
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces17
- Type d’ensembleÉtui à outils compact de sécurité
- CUP_NON843221006563
Aperçu
- Comprend des outils isolés 17 pour travailler sur des installations électriques.
- Boîtier en plastique résistant aux chocs.
- Insertion en mousse avec des renfoncements précis pour tenir les outils.
- Tous les outils ont été testés à 100 % et répondent aux exigences d’isolation 1000V .
- Comprend 1 de chacun des éléments suivants : Pince combinée de 8 po, chrome Plated-1,000V isolé (03 07 200), Coupe-bordures diagonales de 6-1/4 po, chrome Plated-1,000V isolé (70 07 160), Tournevis pour Screws-1,000V isolé à fentes (98 20 35), Tournevis pour isolé à fente Screws-1,000V (98 20 40), Tournevis pour isolé à fente Screws-1,000V (98 20 55), Tournevis pour vis encastrées, Phillips n° 0-1,000V isolé (98 24 00), Entraînement réversible Ratchet-1,000V Insulated1/2" (98 42), Rallonge 5 po Bar-1,000V isolée, prise 1/2 po (98 45 125), Rallonge de 10 po Bar-1,000V , isolée, prise de 1/2 po (98 45 250), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 10 mm (98 47 10), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 11 mm (98 47 11), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 12 mm (98 47 12), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 13 mm (98 47 13), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 14 mm (98 47 14), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 17 mm (98 47 17), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 19 mm (98 47 19), Câble Knife-1,000V de 7-1/4 po isolé (98 52).