Motion
98 99 11 S4

KNIPEX
98 99 11 S4

Ensemble de douilles 10 pièces, prise de 3/8 po, isolé Metric-1000V
N° D’ARTICLE MI10651902
N° MFR98 99 11 S4
Prix884.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 99 11 S4

Ensemble de douilles 10 pièces, prise de 3/8 po, isolé Metric-1000V
N° D’ARTICLE MI10651902
N° MFR98 99 11 S4
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
Prix884.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.55 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de douilles 10 pièces, prise de 3/8 po, isolé Metric-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    (1) 98 31 7-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 3/8" Drive, (1) 98 35 125 5" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive, (1) 98 35 250 10" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive, (1) 98 37 10 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 10 mm, (1) 98 37 11 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 11 mm, (1) 98 37 12 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 12 mm, (1) 98 37 13 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 13 mm, (1) 98 37 14 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 14 mm, (1) 98 37 17 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 17 mm, (1) 98 37 19 Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 19 mm.
  • Comprend
    98 35 125, 98 35 250, 98 37 10, 98 37 11, 98 37 12, 98 37 13, 98 37 14, 98 37 17, 98 37 19, 98 31 7-1/2"
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221002381
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    10
  • Type d’ensemble
    Étui à outils compact de sécurité
  • CUP_NON
    843221002381

Aperçu

Description du fabricant
98 99 11 S4 10 PC-1, 000V ISOLÉ
  • Comprend des outils isolés 10 pour travailler sur des installations électriques à prise 3/8 po métrique.
  • Boîtier en plastique résistant aux chocs.
  • Insertion en mousse avec des renfoncements précis pour tenir les outils.
  • Équipé d’une gamme d’outils KNIPEX isolés sur mesure pour le travail sur les systèmes électriques.
  • Tous les outils ont été testés à 100 % et répondent aux exigences d’isolation 1000V .
  • Includes 1 each of: 98 31 7-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 3/8" Drive, 5" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive (98 35 125), 10" Extension Bar-1,000V Insulated 3/8" Drive (98 35 250), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 10 mm (98 37 10), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 11 mm (98 37 11), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 12 mm (98 37 12), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 13 mm (98 37 13), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 14 mm (98 37 14), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 17 mm (98 37 17), Hex Socket, 3/8"-1,000V Insulated 19 mm (98 37 19).

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif