Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale10 1/3 po.
- Poids de l’outil6.345 lb
- Largeur de l’outil10 1/3 po.
- Poids6.345
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble de douilles 10 pièces, prise de 1/2 po, isolé SAE-1000V
- Couleur de la poignéeRouge
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclus(1) 98 41 10-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 1/2" Drive, (1) 98 45 125 5" Extension Bar-1,000V Insulated 1/2" Drive, (1) 98 45 250 10" Extension Bar-1,000V Insulated 1/2" Drive, (1) 98 47 1/2" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 1/2", (1) 98 47 1" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 1", (1) 98 47 11/16" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 11/16", (1) 98 47 3/4" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 3/4", (1) 98 47 5/8" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 5/8", (1) 98 47 7/8" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 7/8", (1) 98 47 9/16" Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 9/16".
- Comprend98 45 125, 98 45 250, 98 47 1/2", 98 47 11/16", 98 47 3/4", 98 47 5/8", 98 47 7/8", 98 47 9/16", 98 47, 98 41 10-1/2"
- IsoléOui
- Numéro CUP du fabricant843221002398
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces10
- Type d’ensembleÉtui à outils compact de sécurité
- CUP_NON843221002398
Aperçu
- Comprend des outils isolés 10 pour travailler sur des installations électriques à entraînement SAE de 1/2 po.
- Boîtier en plastique résistant aux chocs.
- Insertion en mousse avec des renfoncements précis pour tenir les outils.
- Équipé d’une gamme d’outils KNIPEX isolés sur mesure pour le travail sur les systèmes électriques.
- Tous les outils ont été testés à 100 % et répondent aux exigences d’isolation 1000V .
- Includes 1 each of: 10-1/2" Reversible Ratchet-1,000V Insulated 1/2" Drive (98 41), 5" Extension Bar-1,000V Insulated 1/2" Drive (98 45 125), 10" Extension Bar-1,000V Insulated 1/2" Drive(98 45 250), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 1/2" (98 47 1/2"), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 1" (98 47 1"), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 11/16" (98 47 11/16"), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 3/4" (98 47 3/4"), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 5/8" (98 47 5/8"), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 7/8" (98 47 7/8"), Hex Socket, 1/2"-1,000V Insulated 9/16" (98 47 9/16").