Spécifications
Dimensions
- Contenu98 00 08, 98 00 10, 98 00 13, 98 00 14, 98 00 17, 98 00 19, 98 00 22, 98 00 24
- Hauteur ou largeur totale4 1/4 po.
- Poids de l’outil2.71 lb
- Largeur de l’outil4 1/4 po.
- Poids2.71
Details
- Pays d’origineInde
- DescriptionJeu de clés ouvertes 8 pièces, isolées Metric-1000V
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignée1000V Isolé
- Style de poignée1000V Isolé
- Code d’harmonisation4202.12.8130
- Accessoires inclus(1) 98 00 24 8-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 24 mm, (1) 98 00 22 7-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 22 mm, (1) 98 00 19 6-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 19 mm, (1) 98 00 17 6" Open End Wrench-1,000V Insulated 17 mm, (1) 98 00 145-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 14 mm, (1) 98 00 135-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 13 mm, (1) 98 00 10 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 10 mm, (1) 98 00 08 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 8 mm.
- Comprend98 00 08, 98 00 10, 98 00 13, 98 00 14, 98 00 17, 98 00 19, 98 00 22, 98 00 24
- IsoléOui
- Numéro CUP du fabricant843221002428
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces8
- Type d’ensembleRouleaux d’outils de sécurité
- CUP_NON843221002428
Aperçu
Description du fabricant
CLÉ À FOURCHE 98 99 13 S5 8 PIÈCES
- Comprend 8 clés à fourche pour travailler sur des installations électriques - Tailles métriques.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Le sac à outils en plastique comporte des poches cousues pour les outils 8 .
- Includes 1 each of: 8-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 24 mm (98 00 24), 7-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 22 mm (98 00 22), 6-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 19 mm (98 00 19), 6" Open End Wrench-1,000V Insulated 17 mm (98 00 17), 5-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 14 mm (98 00 14), 5-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 13 mm (98 00 13), 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 10 mm (98 00 10), 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 8 mm (98 00 08).
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité