Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Taille hexagonale8 mm
- Longueur10 9/16 po.
- Profondeur globale1 po
- Longueur totale10 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique1 po
- Largeur d’une seule pièce10 9/16 po.
- Poids de l’outil1.01 lb
- Largeur de l’outil3 11/16 po.
Détails
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPoignée en T pour vis à tête creuse hexagonale
- Revêtement de finition1000V Isolé
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignée1000V Isolé
- Style de poignéePoignée en T
- Type de poignée1000V Isolé
- MatérielAcier à outil spécial, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
Aperçu
- La poignée en T offre un accès plus facile aux endroits difficiles à atteindre et une meilleure prise.
- Pour les largeurs sur les méplats à 8 mm.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Acier à outil spécial; durci à l’huile.