Motion
98 15 05

KNIPEX
98 15 05

Poignée en T de 10 1/2 po pour vis à tête creuse hexagonale
N° D’ARTICLE MI10651907
N° MFR98 15 05
Prix105.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 15 05

Poignée en T de 10 1/2 po pour vis à tête creuse hexagonale
N° D’ARTICLE MI10651907
N° MFR98 15 05
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
Prix105.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Taille hexagonale
    5 mm
  • Longueur
    10 3/8 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    10 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Largeur d’une seule pièce
    10 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.74 lb
  • Largeur de l’outil
    3 2/3 po.

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Poignée en T pour vis à tête creuse hexagonale
  • Revêtement de finition
    1000V Isolé
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Matériel
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
98 15 05 TOURNEVIS AVEC POIGNÉE EN T
  • La poignée en T offre un accès plus facile aux endroits difficiles à atteindre et une meilleure prise.
  • Pour les largeurs sur les méplats à 5 mm.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier à outil spécial; durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon