Motion
98 14 08

KNIPEX
98 14 08

Poignée en T de 5 1/2 po pour vis à tête creuse hexagonale
N° D’ARTICLE MI10651909
N° MFR98 14 08
Prix119.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 14 08

Poignée en T de 5 1/2 po pour vis à tête creuse hexagonale
N° D’ARTICLE MI10651909
N° MFR98 14 08
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
Prix119.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15/16 po.
  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Longueur
    5 1/2 po.
  • Profondeur globale
    15/16 po.
  • Longueur totale
    5 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    15/16 po
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/2 po.
  • Poids de l’outil
    0.595 lb
  • Largeur de l’outil
    3 9/16 po.

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Poignée en T pour vis à tête creuse hexagonale
  • Revêtement de finition
    1000V Isolé
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Matériel
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
98 14 08 TOURNEVIS AVEC POIGNÉE EN T
  • La poignée en T offre un accès plus facile aux endroits difficiles à atteindre et une meilleure prise.
  • Pour les largeurs sur les méplats à 8 mm.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier à outil spécial; durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon