Spécifications
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces 5 pièces et tournevis isolés Set-1000V
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposants
- Style de poignée1000V Isolé, multicomposants
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusComprend 1 outil isolé 1000V : pince à long levier de 9-1/2 po (09 08 240 É.-U.), pince coupante diagonale à grand levier de 10 po (74 08 250 É.-U.), tournevis à prise carrée R2 , tournevis à fente 4 po (98 12 02), tournevis à fente 7/32 po, tournevis 5 po (98 20 55), tournevis P2 , 4 po (98 24 02).
- Comprend09 08 240 NOUS, 74 08 250 NOUS, 98 12 02, 98 20 55, 98 24 02
- IsoléOui
- Numéro CUP du fabricant843221005573
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces5
- Type d’ensembleEnsembles variés
- CUP_NON843221005573
Aperçu
- Comprend 1 outil isolé 1000V : pince à long levier de 9-1/2 po (09 08 240 É.-U.), pince coupante diagonale à grand levier de 10 po (74 08 250 É.-U.), tournevis à prise carrée R2 , tournevis à fente 4 po (98 12 02), tournevis à fente 7/32 po, tournevis 5 po (98 20 55), tournevis P2 , 4 po (98 24 02).
- Contient deux pinces et trois tournevis KNIPEX .