Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8 3/4 po.
- Poids0.315
Détails
- Style de poignée1000V Isolé
- Code d’harmonisation3926.90.9996
- Numéro CUP du fabricant843221019617
- MatérielPlastique renforcé de fibre de verre
- CUP_NON843221019617
Aperçu
- Pour l’assemblage du compteur et le blocage du compteur.
- Fabriqué en plastique renforcé de fibre de verre.
- Entièrement isolé pour réduire le risque de court-circuit.
- Les poignées ont un plastique souple pour une meilleure prise.
- Excellent pour une utilisation dans des environnements chimiquement agressifs.
- Classe C; plage d’utilisation jusqu’à -40°C/-40°F.