Motion
26 26 200

KNIPEX
26 26 200

Pince inclinée 40° de 8 po à bec long avec isolation Cutter-1000V
N° D’ARTICLE MI10651940
N° MFR26 26 200
Prix85.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
26 26 200

Pince inclinée 40° de 8 po à bec long avec isolation Cutter-1000V
N° D’ARTICLE MI10651940
N° MFR26 26 200
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
Votre prix85.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Style de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Pliage de la mâchoire
    40 °
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Angle de la buse
    40 °

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À BEC LONG INCLINÉE 26 26 200 AVEC
  • Embouts élastiques; stables même lorsqu’ils sont tordus.
  • Embouts de précision souples et tolérants à la distorsion.
  • Pince coupante latérale à bec snipe également connue sous le nom de pince à bec ciré.
  • Mâchoires en pointe, longues et demi-rondes.
  • Bords de coupe durcis (environ 61 HRC) pour les fils souples, moyens et durs.
  • Le nez long et mince est idéal pour travailler dans des espaces confinés.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif