Motion
25 06 160

KNIPEX
25 06 160

Pince à bec long de 6 1/4 po avec isolation Cutter-1000V
N° D’ARTICLE MI10651941
N° MFR25 06 160
Prix79.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
25 06 160

Pince à bec long de 6 1/4 po avec isolation Cutter-1000V
N° D’ARTICLE MI10651941
N° MFR25 06 160
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
Prix79.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/16 po.
  • Longueur
    6 11/16 po.
  • Profondeur globale
    1 1/16 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/16 po
  • Longueur de pièce unique
    6 11/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 11/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.34 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Largeur
    2 1/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à bec long avec isolation Cutter-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Style de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
25 06 160 PINCES À BEC LONG AVEC CUTTER-1,
  • Convient pour les travaux de coupe et de prise fine.
  • Mâchoires mi-ronds pointues.
  • Surfaces de préhension dentelées.
  • Bords tranchants pour les fils souples, moyens et durs.
  • Bords tranchants durcis par induction (environ 61 HRC).
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Capacité de coupe : jusqu’à 3/32 po pour les fils durs moyens et jusqu’à 1/16 po pour les fils durs.
  • Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon