Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/16 po.
- Longueur de la mâchoire1 31/32 po.
- Épaisseur de la mâchoire23/64 po.
- Largeur de la mâchoire21/32 po.
- Longueur6 5/8 po.
- Profondeur globale1 1/16 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/16 po
- Longueur de pièce unique6 5/8 po.
- Largeur d’une seule pièce6 5/8 po.
- Épaisseur de la buse3/32 po.
- Largeur de l’embout1/8 po.
- Poids de l’outil0.34 lb
- Largeur de l’outil2 3/16 po.
- Largeur2 3/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à bec long avec isolation Cutter-1000V
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Convient pour les travaux de coupe et de prise fine.
- Mâchoires mi-ronds pointues.
- Surfaces de préhension dentelées.
- Bords tranchants pour les fils souples, moyens et durs.
- Bords tranchants durcis par induction (environ 61 HRC).
- Poignées multicomposants 1000V , ASTM F1505-tested.
- Capacité de coupe : jusqu’à 3/32 po pour les fils durs moyens et jusqu’à 1/16 po pour les fils durs.
- Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.