Motion
98 99 12

KNIPEX
98 99 12

Outil standard 26 pièces isolé Kit-1000V
N° D’ARTICLE MI10651947
N° MFR98 99 12
Prix1,833.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 99 12

Outil standard 26 pièces isolé Kit-1000V
N° D’ARTICLE MI10651947
N° MFR98 99 12
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
Prix1,833.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    03 07 200, 70 07 160, 98 00 10, 98 00 11, 98 00 12, 98 00 13, 98 00 14, 98 00 17, 98 00 19, 98 20 25, 98 20 35, 98 20 40, 98 20 55, 98 24 00, 98 24 01, 98 24 02, 98 40, 98 47 10, 98 47 11, 98 47 12, 98 47 13, 98 47 14, 98 47 17, 98 47 19, 98 52, 98 53 03
  • Hauteur ou largeur totale
    15 po.
  • Poids de l’outil
    10.395 lb
  • Largeur de l’outil
    15 po.
  • Poids
    10.395

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Outil standard 26 pièces isolé Kit-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Style de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Comprend 1 de chacun des éléments suivants : Pince combinée de 8 po, chrome Plated-1,000V isolé (03 07 200), Coupe-bordures diagonales de 6-1/4 po, chrome Plated-1,000V isolé (70 07 160), 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Isolé 10 mm (98 00 10), 4-3/4" Extrémité ouverte Wrench-1,000V Isolé 11 mm (98 00 11), 5 po à bout ouvert Wrench-1,000V Isolé 12 mm (98 00 12), 5-1/4" Open End Wrench-1,000V Isolé 13 mm (98 00 13), 5-1/4" Open End Wrench-1,000V Isolé 14 mm (98 00 14), 6 po à bout ouvert Wrench-1,000V Isolé 17 mm (98 00 17), 6-1/2" Open End Wrench-1,000V Isolé 19 mm (98 00 19), 6" Démontage Knife-1,000V Isolé (98 53 03), Tournevis à fente isolé Screws-1,000V (98 20 25, 98 20 35, 98 20 40 et 98 20 55), Tournevis pour vis encastrées, Phillips n° 0-2-1,000V Isolé (98 24 00, 98 24 01 et 98 24 02), T-Handle-1,000V Isolé, prise de 1/2 po (98 40), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 10 mm (98 47 10), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 11 mm (98 47 11), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 12 mm (98 47 12), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 13 mm (98 47 13), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 14 mm (98 47 14), Douille hexagonale, 1/2 po-1,000V Isolé 17 mm (98 47 17), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 19 mm (98 47 19), Câble 7-1/4 po isolé Knife-1,000V (98 52)
  • Comprend
    98 47 19, 70 07 160, 98 00 10, 98 00 11, 98 00 12, 98 00 13, 98 00 14, 98 00 17, 98 00 19, 98 20 25, 98 20 35, 98 20 40, 98 20 55, 98 24 00, 98 24 01, 98 24 02, 98 40, 98 47 10, 98 47 11, 98 47 12, 98 47 13, 98 47 14, 98 47 17, 98 52, 98 53 03, 03 07 200
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221017965
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    26
  • Type d’ensemble
    Étui à outils standard
  • CUP_NON
    843221017965

Aperçu

Description du fabricant
98 99 12 26 PC STANDARD TOOL KIT-1,
  • Comprend des outils isolés 26 pour travailler sur des installations électriques.
  • Boîtier en plastique résistant aux chocs.
  • Insertion en mousse avec des renfoncements précis pour tenir les outils.
  • Tous les outils ont été testés à 100 % et répondent aux exigences d’isolation 1000V .
  • Comprend 1 de chacun des éléments suivants : Pince combinée de 8 po, chrome Plated-1,000V isolé (03 07 200), Coupe-bordures diagonales de 6-1/4 po, chrome Plated-1,000V isolé (70 07 160), 4-1/4" Open End Wrench-1,000V Isolé 10 mm (98 00 10), 4-3/4" Extrémité ouverte Wrench-1,000V Isolé 11 mm (98 00 11), 5 po à bout ouvert Wrench-1,000V Isolé 12 mm (98 00 12), 5-1/4" Open End Wrench-1,000V Isolé 13 mm (98 00 13), 5-1/4" Open End Wrench-1,000V Isolé 14 mm (98 00 14), 6 po à bout ouvert Wrench-1,000V Isolé 17 mm (98 00 17), 6-1/2" Open End Wrench-1,000V Isolé 19 mm (98 00 19), 6" Démontage Knife-1,000V Isolé (98 53 03), Tournevis à fente isolé Screws-1,000V (98 20 25, 98 20 35, 98 20 40 et 98 20 55), Tournevis pour vis encastrées, Phillips n° 0-2-1,000V Isolé (98 24 00, 98 24 01 et 98 24 02), T-Handle-1,000V Isolé, prise de 1/2 po (98 40), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 10 mm (98 47 10), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 11 mm (98 47 11), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 12 mm (98 47 12), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 13 mm (98 47 13), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 14 mm (98 47 14), Douille hexagonale, 1/2 po-1,000V Isolé 17 mm (98 47 17), Douille hexagonale, 1/2"-1,000V Isolé 19 mm (98 47 19), Câble 7-1/4 po isolé Knife-1,000V (98 52).

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon