Motion
98 30

KNIPEX
98 30

Poignée en T de 8 po, isolé de 3/8 po Drive-1000V
N° D’ARTICLE MI10651948
N° MFR98 30
Prix152.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 30

Poignée en T de 8 po, isolé de 3/8 po Drive-1000V
N° D’ARTICLE MI10651948
N° MFR98 30
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
Prix152.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Hauteur
    15/16 po.
  • Longueur
    8 11/16 po.
  • Profondeur globale
    15/16 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    15/16 po
  • Largeur d’une seule pièce
    8 11/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.91 lb
  • Largeur de l’outil
    6 1/8 po.

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Poignée en T, 3/8 po, isolé Drive-1000V
  • Style de conduite
    Carré
  • Revêtement de finition
    1000V Isolé
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Isolé
    Oui
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
98 30 T-HANDLE-1, 000V INSULATED-3/8"
  • À utiliser avec les douilles.
  • Pour un verrouillage rapide, facile et sûr des douilles attachées.
  • La poignée en T offre un accès plus facile aux endroits difficiles à atteindre et une meilleure prise.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier chromé de haute qualité - prise carrée de 3/8 po.
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon