Spécifications
Dimensions
- Contenu03 07 200, 11 07 160, 26 17 200, 70 07 160, 95 17 200, 95 20 65, 98 00 10, 98 00 13, 98 00 14, 98 00 17, 98 00 19, 98 20 25, 98 20 40, 98 20 55, 98 52
- Hauteur ou largeur totale7 1/2 po.
- Poids de l’outil5.935 lb
- Largeur de l’outil7 1/2 po.
- Poids5.935
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionSac à outils de 15 pièces, isolé 1000V
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Style de poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusIncludes 1 each of: 8" Combination Pliers Chrome Plated-1,000V Insulated (03 07 200), 6-1/4" End-Type Wire Stripper-1,000V Insulated (11 07 160), 8" Long Nose Pliers w/ Cutter-1,000V Insulated (26 17 200), 6-1/4" Diagonal Cutters Chrome Plated-1,000V Insulated (70 07 160), 8" Cable Shears Chrome Plated-1,000V Insulated (95 17 200), 4-1/8" Open End Wrench-1,000V Insulated 10 mm (98 00 10), 5-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 13 mm (98 00 13), 5-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 14 mm (98 00 14), 6" Open End Wrench-1,000V Insulated 17 mm (98 00 17), 6-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 19 mm (98 00 19), Screwdrivers For Slotted Screws-1,000V Insulated (98 20 25), Screwdrivers For Slotted Screws-1,000V Insulated (98 20 40), Screwdrivers For Slotted Screws-1,000V Insulated (98 20 55), Screwdrivers For Slotted Screws-1,000V Insulated (95 20 65), 7-1/4" Cable Knife-1,000V Insulated (98 52)
- Comprend11 07 160, 26 17 200, 70 07 160, 95 17 200, 95 20 65, 98 00 10, 98 00 13, 98 00 14, 98 00 17, 98 00 19, 98 20 25, 98 20 40, 98 20 55, 98 52, 03 07 200
- IsoléOui
- Numéro CUP du fabricant843221017996
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces15
- Type d’ensembleRouleau d’outils
- CUP_NON843221017996
Aperçu
- Comprend des outils isolés 15 pour travailler sur des installations électriques.
- Pochette en polyester robuste fabriquée en rouleau.
- Une fois roulée, la pochette est fixée à l’aide d’une attache à dégagement rapide.
- Tous les outils isolés répondent aux exigences de la norme ASTM F1505.
- Includes 1 each of: 8" Combination Pliers Chrome Plated-1,000V Insulated (03 07 200), 6-1/4" End-Type Wire Stripper-1,000V Insulated (11 07 160), 8" Long Nose Pliers w/ Cutter-1,000V Insulated (26 17 200), 6-1/4" Diagonal Cutters Chrome Plated-1,000V Insulated (70 07 160), 8" Cable Shears Chrome Plated-1,000V Insulated (95 17 200), 4-1/8" Open End Wrench-1,000V Insulated 10 mm (98 00 10), 5-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 13 mm (98 00 13), 5-1/4" Open End Wrench-1,000V Insulated 14 mm (98 00 14), 6" Open End Wrench-1,000V Insulated 17 mm (98 00 17), 6-1/2" Open End Wrench-1,000V Insulated 19 mm (98 00 19), Screwdrivers For Slotted Screws-1,000V Insulated (98 20 25), Screwdrivers For Slotted Screws-1,000V Insulated (98 20 40), Screwdrivers For Slotted Screws-1,000V Insulated (98 20 55), Screwdrivers For Slotted Screws-1,000V Insulated (95 20 65), 7-1/4" Cable Knife-1,000V Insulated (98 52).