Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1/2 po.
- Longueur totale8 po.
- Poids à l’expédition0.429 lb
- Hauteur de pièce unique1/2 po
- Longueur de pièce unique7 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce7 7/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.0 po
- Longueur de la dimension de stockage8.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.8 po.
- Largeur de l’outil1 2/3 po.
- Poids0.385
- Largeur1 2/3 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Finition couleurRouge
- DescriptionPinces à cycle
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221005382
- MatérielAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221005382
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour les connexions à vis très étroites.
- Tête droite.
- Acier à outils spéciaux; forgé, durci à l’huile.