Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3 1/2 po.
- Hauteur2/3 po.
- Longueur7 2/3 po.
- Profondeur globale2/3 po.
- Longueur totale7 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.43 lb
- Hauteur de pièce unique2/3 po
- Longueur de pièce unique7 2/3 po.
- Largeur d’une seule pièce7 2/3 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.85 po
- Longueur de la dimension de stockage8.4 po
- Largeur de la dimension de stockage2.05 po.
- Poids de l’outil0.39 lb
- Largeur de l’outil1 3/4 po.
- Poids0.39
- Largeur1 3/4 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces à collier de serrage pour colliers à cliquet
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique antidérapant
- Type de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire1 3/4 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221022297
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Capacité maximale des mâchoires1 3/4 po.
- Nombre de pièces1
- Nombre de postes12
Aperçu
- L’ouverture et la fermeture des pinces à cliquet ne nécessitent pas de compétence particulière; elles nécessitent un outil spécial. Pas besoin de remplacer le collier OEM par un collier à vis, ces pinces n’endommageront pas les colliers qu’elles compressent, ce qui leur permettra d’être réutilisées encore et encore.
- Embouts rotatifs pour une prise fiable des pinces dans n’importe quelle position.
- L’effet de levier élevé permet d’ouvrir et de refermer les pinces confortablement et facilement sans beaucoup d’efforts.
- 12 positions de réglage.
- Pour un travail facile sur les tuyaux de carburant, les tuyaux d’aspiration avec buses d’aspiration et de nombreuses autres applications.
- La conception mince de la tête, la largeur étroite de la tête et les inserts de prise rotative en font un outil idéal, surtout dans les espaces confinés.
- Détachez doucement les tuyaux à l’aide de la mâchoire dentelée derrière les embouts.
- Paire d’insertions de poignée de rechange, numéro de pièce 89 59 250 C.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.