Spécifications
Dimensions
- Hauteur3/4 po.
- Longueur9 7/8 po.
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale10 po.
- Poids à l’expédition0.825 lb
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique9 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce9 7/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.8 po
- Longueur de la dimension de stockage10.7 po
- Largeur de la dimension de stockage2.43 po.
- Poids de l’outil0.76 lb
- Largeur de l’outil2 1/16 po.
- Poids0.76
- Largeur2 1/16 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces à collier de serrage pour colliers à cliquet
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique antidérapant
- Type de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire2 3/4 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221021887
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Capacité maximale des mâchoires2 3/4 po.
- Nombre de pièces1
- Nombre de postes15
Aperçu
- L’ouverture et la fermeture des pinces à cliquet ne nécessitent pas de compétence particulière; elles nécessitent un outil spécial. Pas besoin de remplacer la pince OEM par une pince à vis, ces pinces n’endommageront pas les pinces qu’elles compressent, ce qui leur permettra d’être réutilisées encore et encore.
- Embouts rotatifs pour une prise fiable des pinces dans n’importe quelle position.
- L’effet de levier élevé permet d’ouvrir et de refermer les pinces confortablement et facilement sans beaucoup d’efforts.
- 15 positions de réglage.
- Pour un travail facile sur les tuyaux de carburant, les tuyaux d’aspiration avec buses d’aspiration et de nombreuses autres applications.
- La conception mince de la tête, la largeur étroite de la tête et les inserts de prise rotative en font un outil idéal, surtout dans les espaces confinés.
- Détachez doucement les tuyaux à l’aide de la mâchoire dentelée derrière les embouts.
- Paire d’insertions de poignée de rechange, numéro de pièce 89 59 250 C.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.