Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/8 po.
- Longueur12 3/16 po.
- Longueur totale12 po.
- Poids1.295
- Largeur2 7/16 po.
Détails
- Type d’ajustementLanguette et rainure
- Fini de lamePlaqué chrome
- CouleurRouge/Bleu
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Style de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire2 3/4 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221014322
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond2 3/4 po.
- Capacité maximale des mâchoires2 3/4 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)2 3/64 po.
- Nombre de postes9
- CUP_NON843221014322