Motion
87 00 100

KNIPEX
87 00 100

Pinces pour pompe à eau Cobra® - Mâchoire dentelée, poignées nues, poignée gaufrée, 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI10651974
N° MFR87 00 100
Prix41.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
87 00 100

Pinces pour pompe à eau Cobra® - Mâchoire dentelée, poignées nues, poignée gaufrée, 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI10651974
N° MFR87 00 100
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
Prix41.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    2 1/2 po.
  • Hauteur
    3/8 po.
  • Longueur de la mâchoire
    21/32 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    11/64 po.
  • Largeur de la mâchoire
    11/64 po.
  • Longueur
    4 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    1.0000 po
  • Longueur totale
    4 po.
  • Épaisseur de la buse
    11/16 po
  • Largeur de l’embout
    19/16 po
  • Poids
    0.14
  • Largeur
    1 1/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Mâchoires polies
  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Mâchoires polies
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Style de poignée
    Poignées nues, gaufrées
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    1 po
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221027612
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1 po
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 po
  • Nombre de postes
    11
  • CUP_NON
    843221027612

Aperçu

Description du fabricant
87 00 100 COBRA XS
  • Adhère comme un gros outil : la plus petite pince pour pompe à eau au monde avec une capacité fonctionnelle complète.
  • Réglage rapide d’une main jusqu’à une capacité de prise de 1 po.
  • La tête mince offre une prise ferme, même dans les espaces restreints.
  • Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement de la pièce et faible force de main requise.
  • Surfaces adhérentes avec dents durcies spéciales.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • Poignées texturées pour une meilleure prise.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • 11 positions de réglage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon