Motion
87 05 250

KNIPEX
87 05 250

Pinces pour pompe à eau Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée multicomposant, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI10651978
N° MFR87 05 250
Prix87.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
87 05 250

Pinces pour pompe à eau Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée multicomposant, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI10651978
N° MFR87 05 250
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
Prix87.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po.
  • Longueur de la mâchoire
    1.3750 po
  • Longueur
    9 15/16 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    2.0000 po
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids
    0.815
  • Largeur
    2 1/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    2 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003197
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    2 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 3/4 po.
  • Nombre de postes
    25
  • CUP_NON
    843221003197

Aperçu

Description du fabricant
PINCES COBRA 87 05 250
  • Réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
  • Réglage fin pour une adaptation optimale aux pièces de différentes tailles et une position de prise confortable.
  • Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : pas besoin de glisser de la pièce et une faible force de main est requise.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • 25 positions de réglage.
  • Avec des manchons minces à deux couleurs à composants multiples pour une meilleure manipulation et un transport plus facile.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, multi-étagé, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon