Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3 po.
- Hauteur2/3 po.
- Longueur5 1/8 po.
- Longueur totale5 po.
- Poids0.235
- Largeur1 7/8 po.
Détails
- Type d’ajustementLanguette et rainure
- Fini de lamePoli
- CouleurRouge
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire11/16 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221005559
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond11/16 po.
- Capacité maximale des mâchoires11/16 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)35/64 po.
- CUP_NON843221005559
Aperçu
- Mini pince pour pompe à eau avec languette et joint coulissant à rainure.
- Engagement facile et pratique dans 4 positions différentes.
- Toute la tension retirée de la vis du joint, donc aucune usure sur le pivot.
- Capacité : 11/16 po pour tuyau rond et 35/64 po pour hex.
- Version Chrome.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.