Motion
83 20 020

KNIPEX
83 20 020

Tuyau suédois 22 1/2 po Wrench-45°
N° D’ARTICLE MI10651990
N° MFR83 20 020
Prix227.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
83 20 020

Tuyau suédois 22 1/2 po Wrench-45°
N° D’ARTICLE MI10651990
N° MFR83 20 020
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
Prix227.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 3/16 po.
  • Longueur totale
    22 1/2 po.
  • Poids à l’expédition
    5.735 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    22 1/3 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    22 1/3 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.1 po.
  • Largeur de l’outil
    3 3/8 po.
  • Poids
    5.5
  • Largeur
    3 3/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Mâchoires polies
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Finition couleur
    Rouge
  • Description
    Tuyau suédois Wrench-45°
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Poignées nues
  • Style de poignée
    Poignées nues
  • Type de poignée
    Poignées nues
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    2 3/4 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221010690
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    2 3/4 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 3/4 po.
  • Capacité maximale du tuyau
    2 3/4 po
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221010690
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
83 20 020 TUYAU À MOTIF SUÈDRE
  • Motif de style suédois.
  • Ces clés à tuyau s’ajustent facilement de haut en bas tout en travaillant dans des espaces restreints - nul besoin d’ouvrir les poignées de large.
  • 45° mâchoires inclinées.
  • À utiliser sur les raccords de plomberie et l’alignement automatique de l’extrémité avant.
  • Comprend des mâchoires avec des dents décalées dans le sens opposé pour une prise solide.
  • Les dents sont durcies par induction pour une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue.
  • Poignée à poutre en I pour un effet de levier accru.
  • Écrou de réglage captif.
  • Rouge enduit de poudre, mâchoires étincelantes.
  • Largeur de serrage maximale de 2 3/4 po.
  • Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif