Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale15/16 po.
- Longueur totale13 po.
- Poids à l’expédition1.85 lb
- Hauteur de pièce unique15/16 po
- Longueur de pièce unique12 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce12 1/4 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.3 po
- Longueur de la dimension de stockage12.9 po
- Largeur de la dimension de stockage2.9 po.
- Largeur de l’outil2 1/3 po.
- Poids1.74
- Largeur2 1/3 po.
Détails
- Fini de lameMâchoires polies
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Finition couleurRouge
- DescriptionTuyau suédois Wrench-45°
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePoignées nues
- Style de poignéePoignées nues
- Type de poignéePoignées nues
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire1 21/32 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221005412
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond1 21/32 po.
- Capacité maximale des mâchoires1 21/32 po.
- Capacité maximale du tuyau1 21/32 po
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221005412
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Motif de style suédois.
- Ces clés à tuyau s’ajustent facilement de haut en bas tout en travaillant dans des espaces restreints - nul besoin d’ouvrir les poignées de large.
- 45° mâchoires inclinées.
- À utiliser sur les raccords de plomberie et l’alignement automatique de l’extrémité avant.
- Comprend des mâchoires avec des dents décalées dans le sens opposé pour une prise solide.
- Les dents sont durcies par induction pour une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue.
- Poignée à poutre en I pour un effet de levier accru.
- Écrou de réglage captif.
- Rouge enduit de poudre, mâchoires étincelantes.
- Capacité de serrage de largeur jusqu’à 1 21/32.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.