Motion
83 10 010

KNIPEX
83 10 010

Clé à tuyau - 12-1/2 po OAL, 1 21/32 po Capacité maximale de mâchoire, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI10651996
N° MFR83 10 010
Prix96.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
83 10 010

Clé à tuyau - 12-1/2 po OAL, 1 21/32 po Capacité maximale de mâchoire, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI10651996
N° MFR83 10 010
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
Prix96.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    15/16 po.
  • Longueur totale
    12-1/2 po
  • Poids à l’expédition
    1.85 lb
  • Hauteur de pièce unique
    15/16 po
  • Longueur de pièce unique
    12 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    12 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.95 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.95 po.
  • Largeur de l’outil
    2 1/3 po.
  • Poids
    1.735
  • Largeur
    2 1/3 po.

Détails

  • Fini de lame
    Mâchoires polies
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Finition couleur
    Rouge
  • Description
    Tuyau suédois Wrench-90°
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Poignées nues
  • Style de poignée
    Poignées nues
  • Type de poignée
    Poignées nues
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    1 21/32 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005399
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1 21/32 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 21/32 po.
  • Capacité maximale du tuyau
    1 21/32 po
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221005399
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
83 10 010 TUYAU À MOTIF SUÈDRE
  • Motif de style suédois.
  • Ces clés à tuyau s’ajustent facilement de haut en bas tout en travaillant dans des espaces restreints - nul besoin d’ouvrir les poignées de large.
  • 90° mâchoires inclinées.
  • À utiliser sur les raccords de plomberie et l’alignement automatique de l’extrémité avant.
  • Comprend des mâchoires avec des dents décalées dans le sens opposé pour une prise solide.
  • Les dents sont durcies par induction pour une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue.
  • Poignée à poutre en I pour un effet de levier accru.
  • Écrou de réglage captif.
  • Rouge enduit de poudre, mâchoires étincelantes.
  • Capacité de serrage de largeur jusqu’à 1 21/32.
  • Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good