Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 1/4 po.
- Longueur totale21 1/4 po.
- Poids à l’expédition5.905 lb
- Hauteur de pièce unique1 1/4 po
- Longueur de pièce unique22 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce22 1/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.5 po
- Longueur de la dimension de stockage23.1 po
- Largeur de la dimension de stockage4.1 po.
- Largeur de l’outil3 2/3 po.
- Poids5.675
- Largeur3 2/3 po.
Détails
- Fini de lameMâchoires polies
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Finition couleurRouge
- DescriptionClé à tuyau suédoise de type S
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePoignées nues
- Style de poignéePoignées nues
- Type de poignéePoignées nues
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire2 3/4 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221013899
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond2 3/4 po.
- Capacité maximale des mâchoires2 3/4 po.
- Capacité maximale du tuyau2 3/4 po
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221013899
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Mâchoire mince de type S.
- Ces clés à tuyau s’ajustent facilement de haut en bas tout en travaillant dans des espaces restreints - nul besoin d’ouvrir les poignées de large.
- Prise en trois points sur les tuyaux, autoverrouillable.
- À utiliser sur les raccords de plomberie et l’alignement automatique de l’extrémité avant.
- Comprend des mâchoires avec des dents décalées dans le sens opposé pour une prise solide.
- Les dents sont durcies par induction pour une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue.
- Poignée à poutre en I pour un effet de levier accru.
- Écrou de réglage captif.
- Rouge enduit de poudre, mâchoires étincelantes.
- Largeur de serrage maximale de 2 3/4 po.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.