Motion
83 30 010

KNIPEX
83 30 010

Clé à tuyau suédoise de 13 po, type S
N° D’ARTICLE MI10651998
N° MFR83 30 010
Prix115.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
83 30 010

Clé à tuyau suédoise de 13 po, type S
N° D’ARTICLE MI10651998
N° MFR83 30 010
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
Prix115.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    15/16 po.
  • Longueur totale
    13 po.
  • Poids à l’expédition
    1.97 lb
  • Hauteur de pièce unique
    15/16 po
  • Longueur de pièce unique
    12 9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    12 9/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.05 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.95 po.
  • Largeur de l’outil
    2 7/16 po.
  • Poids
    1.855
  • Largeur
    2 7/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Mâchoires polies
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Finition couleur
    Rouge
  • Description
    Clé à tuyau suédoise de type S
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Poignées nues
  • Style de poignée
    Poignées nues
  • Type de poignée
    Poignées nues
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    1 21/32 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005429
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1 21/32 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 21/32 po.
  • Capacité maximale du tuyau
    1 21/32 po
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221005429
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À TUYAU À MOTIF SWEDISH 83 30 010 -S
  • Mâchoire mince de type S.
  • Ces clés à tuyau s’ajustent facilement de haut en bas tout en travaillant dans des espaces restreints - nul besoin d’ouvrir les poignées de large.
  • Prise en trois points sur les tuyaux, autoverrouillable.
  • Comprend des mâchoires avec des dents décalées dans le sens opposé pour une prise solide.
  • Les dents sont durcies par induction pour une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue.
  • Poignée à poutre en I pour un effet de levier accru.
  • Écrou de réglage captif.
  • Rouge enduit de poudre, mâchoires étincelantes.
  • Largeur de serrage maximale de 1 21/38 po.
  • Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon