Motion
83 60 015

KNIPEX
83 60 015

Clé à tuyau suédoise à réglage rapide de 16 1/2 po, type S
N° D’ARTICLE MI10652000
N° MFR83 60 015
Prix210.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
83 60 015

Clé à tuyau suédoise à réglage rapide de 16 1/2 po, type S
N° D’ARTICLE MI10652000
N° MFR83 60 015

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix210.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    16 1/2 po.
  • Poids à l’expédition
    3.435 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    16 5/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    16 5/8 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.7 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.3 po.
  • Largeur de l’outil
    3 3/16 po.
  • Poids
    3.3
  • Largeur
    3 3/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Mâchoires polies
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Finition couleur
    Rouge
  • Description
    Clé à tuyau suédoise à réglage rapide de type S
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Poignées nues
  • Style de poignée
    Poignées nues
  • Type de poignée
    Poignées nues
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    2 3/64 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221021085
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    2 3/64 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 3/64 po.
  • Capacité maximale du tuyau
    2 3/64 po
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221021085
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À TUYAU À MOTIF SWEDISH 83 60 015 -S
  • Réglage précis et rapide de la largeur de l'ouverture en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
  • Moins d’efforts requis en raison de l’action autoverrouillable.
  • Aucun déplacement involontaire des pinces.
  • Le protège-pincement empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Mâchoire de type S.
  • Capacité de charge maximale grâce à des poignées complètement durcies.
  • Prise en trois points sur les tuyaux, autoverrouillable.
  • À utiliser sur les raccords de plomberie et l’alignement automatique de l’extrémité avant.
  • Comprend des mâchoires avec des dents décalées dans le sens opposé pour une prise solide.
  • Les dents sont durcies par induction pour une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue.
  • Poignée à poutre en I pour un effet de levier accru.
  • Largeur de serrage maximale de 2 3/64 po.
  • Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon