Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 1/4 po.
- Longueur totale22 po.
- Poids à l’expédition5.446 lb
- Hauteur de pièce unique1 1/4 po
- Longueur de pièce unique22 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce22 1/2 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.3 po
- Longueur de la dimension de stockage22.5 po
- Largeur de la dimension de stockage3.89 po.
- Largeur de l’outil3 3/4 po.
- Poids5.344
- Largeur3 3/4 po.
Détails
- Fini de lameMâchoires polies
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Finition couleurRouge
- DescriptionClé à tuyau suédoise à réglage rapide, type S
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire2 3/4 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221023874
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond2 3/4 po.
- Capacité maximale des mâchoires2 3/4 po.
- Capacité maximale du tuyau2 3/4 po
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221023874
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Réglage précis et rapide de la largeur de l'ouverture en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
- Moins d’efforts requis en raison de l’action autoverrouillable.
- Aucun déplacement involontaire des pinces.
- Le protège-pincement empêche le pincement des doigts des opérateurs.
- Mâchoire de type S.
- Capacité de charge maximale grâce à des poignées complètement durcies.
- Prise en trois points sur les tuyaux, autoverrouillable.
- À utiliser sur les raccords de plomberie et l’alignement automatique de l’extrémité avant.
- Comprend des mâchoires avec des dents décalées dans le sens opposé pour une prise solide.
- Les dents sont durcies par induction pour une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue.
- Poignée à poutre en I pour un effet de levier accru.
- Largeur de serrage maximale de 2 3/4 po.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.