Spécifications
Dimensions
- Longueur totale22 po.
- Poids à l’expédition5.356 lb
- Hauteur de la dimension de stockage1 25/64 po
- Longueur de la dimension de stockage22 po
- Largeur de la dimension de stockage4 po.
Détails
- Fini de lameMâchoires polies
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Finition couleurRouge
- DescriptionClé à tuyau suédoise à réglage rapide de type S
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePoignées nues
- Style de poignéePoignées nues
- Type de poignéePoignées nues
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221024888
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221024888
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
Description du fabricant
CLÉ À TUYAU 83 60 020 DE TYPE S AVEC
- Réglage précis et rapide de la largeur de l'ouverture en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
- Moins d’efforts requis en raison de l’action autoverrouillable.
- Aucun déplacement involontaire des pinces.
- Le protège-pincement empêche le pincement des doigts des opérateurs.
- Mâchoire de type S.
- Capacité de charge maximale grâce à des poignées complètement durcies.
- Prise en trois points sur les tuyaux, autoverrouillable.
- À utiliser sur les raccords de plomberie et l’alignement automatique de l’extrémité avant.
- Comprend des mâchoires avec des dents décalées dans le sens opposé pour une prise solide.
- Les dents sont durcies par induction pour une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue.
- Poignée à poutre en I pour un effet de levier accru.
- Largeur de serrage maximale de 2 3/4 po.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité