Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale9 1/4 po.
- Poids à l’expédition1.095 lb
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique10 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce10 1/2 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.7 po
- Longueur de la dimension de stockage10.6 po
- Largeur de la dimension de stockage2.2 po.
- Largeur de l’outil1 3/4 po.
- Poids1.045
- Largeur1 3/4 po.
Détails
- Fini de lameMâchoires polies
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Finition couleurRouge
- DescriptionClé à tuyau suédoise de type S
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePoignées nues
- Style de poignéePoignées nues
- Type de poignéePoignées nues
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire1 3/8 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221013882
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond1 3/8 po.
- Capacité maximale des mâchoires1 3/8 po.
- Capacité maximale du tuyau1 3/8 po
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221013882
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Mâchoire mince de type S.
- Ces clés à tuyau s’ajustent facilement de haut en bas tout en travaillant dans des espaces restreints - nul besoin d’ouvrir les poignées de large.
- Prise en trois points sur les tuyaux, autoverrouillable.
- À utiliser sur les raccords de plomberie et l’alignement automatique de l’extrémité avant.
- Comprend des mâchoires avec des dents décalées dans le sens opposé pour une prise solide.
- Les dents sont durcies par induction pour une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue.
- Poignée à poutre en I pour un effet de levier accru.
- Écrou de réglage captif.
- Rouge enduit de poudre, mâchoires étincelantes.
- Largeur de serrage maximale de 1 3/8 po.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.