Motion
85 51 180 A

KNIPEX
85 51 180 A

Pince à pince pour tuyau à ressort de 7 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10652008
N° MFR85 51 180 A
Prix120.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
85 51 180 A

Pince à pince pour tuyau à ressort de 7 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10652008
N° MFR85 51 180 A
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
Prix120.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    4 po.
  • Hauteur
    2/3 po.
  • Longueur
    7 1/2 po.
  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.425 lb
  • Hauteur de pièce unique
    2/3 po
  • Longueur de pièce unique
    7 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/2 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.9 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.4 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2 po.
  • Poids de l’outil
    0.385 lb
  • Largeur de l’outil
    1 2/3 po.
  • Poids
    0.385
  • Largeur
    1 2/3 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces de serrage de tuyau à ressort
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique antidérapant
  • Type de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    2 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221022273
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 po.
  • Nombre de pièces
    1
  • Nombre de postes
    15

Aperçu

Description du fabricant
85 51 180 A PINCES DE SERRAGE DE TUYAU À RESSORT
  • Il n’a jamais été aussi facile de retirer les colliers de serrage à ressort. Ces pinces à collier de serrage sont dotées d’embouts rotatifs, ce qui les rend maniables sous différents angles et plus faciles à utiliser dans les espaces confinés.
  • Une seule paire de pinces pour diverses tailles de pinces jusqu'à 2 po de diamètre.
  • Embouts rotatifs pour bien saisir les pinces dans toutes les positions.
  • Les inserts de mâchoire peuvent également être tournés sous charge.
  • Extrêmement bon effet de levier qui permet d’ouvrir et de déplacer facilement les pinces sans grand effort.
  • 15 positions de réglage.
  • La conception de tête mince, la largeur de tête étroite et les inserts de prise rotative en font un outil idéal, surtout dans les espaces confinés.
  • Détachez doucement les tuyaux à l’aide de la mâchoire dentelée derrière les embouts.
  • Paire d’insertions de poignée de rechange, numéro de pièce 89 59 250 A.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon