Spécifications
Dimensions
- Hauteur2/3 po.
- Longueur9 7/8 po.
- Profondeur globale2/3 po.
- Longueur totale10 po.
- Poids à l’expédition0.82 lb
- Hauteur de pièce unique2/3 po
- Longueur de pièce unique9 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce9 7/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.85 po
- Longueur de la dimension de stockage10.7 po
- Largeur de la dimension de stockage2.4 po.
- Poids de l’outil0.76 lb
- Largeur de l’outil1 7/8 po.
- Poids0.76
- Largeur1 7/8 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces de serrage de tuyau à ressort - Dispositif de verrouillage
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique antidérapant
- Type de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire2 3/4 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221021894
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Capacité maximale des mâchoires2 3/4 po.
- Nombre de pièces1
- Nombre de postes19
Aperçu
- Le dispositif de verrouillage maintient la pince ouverte et reste verrouillée en position sans avoir à saisir et à tenir la pince jusqu’à ce que l’utilisateur soit prêt à déplacer la pince.
- Dégagement d’une seule main.
- Embouts rotatifs pour bien saisir les pinces dans toutes les positions.
- Les inserts de mâchoire peuvent également être tournés sous charge.
- Extrêmement bon effet de levier qui permet d’ouvrir et de déplacer facilement les pinces sans grand effort.
- 19 positions de réglage.
- La conception mince de la tête, la largeur étroite de la tête et les inserts de prise rotative en font un outil idéal, surtout dans les espaces confinés.
- Détachez doucement les tuyaux à l’aide de la mâchoire dentelée derrière les embouts.
- 19 Positions de réglage.
- La conception de tête mince, la largeur de tête étroite et les inserts de prise rotative en font un outil idéal, surtout dans les espaces confinés.
- Paire d’insertions de poignée de rechange, numéro de pièce 89 59 250 A.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.