Motion
86 02 180

KNIPEX
86 02 180

Pince à joint réglable - Mâchoire lisse, poignée multicomposant, 7.2500 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, matériau forgé durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI10652018
N° MFR86 02 180
Prix83.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
86 02 180

Pince à joint réglable - Mâchoire lisse, poignée multicomposant, 7.2500 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, matériau forgé durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI10652018
N° MFR86 02 180
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
Prix83.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    4 1/2 po.
  • Hauteur
    13/16 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    8 mm
  • Longueur
    7 3/8 po.
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Poids
    0.556
  • Largeur
    2 3/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    1 1/2 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221024215
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 1/2 po.
  • Nombre de postes
    15
  • CUP_NON
    843221024215

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À PINCE NOIRE 86 02 180 -CONFORT
  • Remplace un jeu complet de clés à fourche métriques et de pouces jusqu'à 1 1/2 po (40 mm).
  • Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - travaillant directement sur le chrome.
  • Outil de serrage réglable.
  • Excellent pour les applications de prise, de maintien, de pressage et de pliage.
  • La pression de surface de la mâchoire sans jeu empêche d’endommager les bords des composants sensibles.
  • 15 positions de réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
  • La balance gravée au laser permet de régler l'ouverture de la clé avant de saisir la pièce. Échelle de réglage marquée au laser pour régler la largeur de l’ouverture avant l’utilisation - marquages métriques et pouces.
  • Les mâchoires parallèles permettent une prise infiniment variable de toutes les largeurs à la taille maximale spécifiée.
  • Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
  • L’action des mâchoires permet de serrer et de relâcher rapidement les connexions boulonnées en utilisant le principe du cliquet.
  • Transmission à levier supérieure à 10-1 pour une puissance de préhension forte.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.