Motion
86 06 250 États-Unis

KNIPEX
86 06 250 US

Pince de 10 po isolée Wrench-1000V
N° D’ARTICLE MI10652019
N° MFR86 06 250 US
Prix166.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
86 06 250 US

Pince de 10 po isolée Wrench-1000V
N° D’ARTICLE MI10652019
N° MFR86 06 250 US
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
Prix166.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/8 po.
  • Longueur
    10 9/16 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    2 po
  • Longueur totale
    10 po.
  • Épaisseur de la buse
    5/16 po.
  • Largeur de l’embout
    0
  • Poids
    1.157
  • Largeur
    2 7/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Style de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Oui
  • Capacité de la mâchoire
    2 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023102
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 po.
  • Nombre de postes
    19
  • CUP_NON
    843221023102

Aperçu

Description du fabricant
86 06 250 CLÉ À WRENCH-1, 000V
  • Remplace un jeu complet de clés à fourche métriques et de pouces jusqu'à 2 po (52 mm).
  • Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - travaillant directement sur le chrome.
  • Outil de serrage réglable.
  • Excellent pour les applications de prise, de maintien, de pressage et de pliage.
  • La pression de surface de la mâchoire sans jeu empêche d’endommager les bords des composants sensibles.
  • 19 positions de réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
  • La balance gravée au laser permet de régler l'ouverture de la clé avant de saisir la pièce. Échelle de réglage marquée au laser pour régler la largeur de l’ouverture avant l’utilisation - marquages métriques et pouces.
  • Les mâchoires parallèles permettent une prise infiniment variable de toutes les largeurs à la taille maximale spécifiée.
  • Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
  • L’action des mâchoires permet de serrer et de relâcher rapidement les connexions boulonnées en utilisant le principe du cliquet.
  • Transmission à levier supérieure à 10-1 pour une puissance de préhension forte.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif