Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/8 po.
- Longueur6 1/3 po.
- Longueur totale6 po.
- Poids0.435
- Largeur1 7/8 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- CouleurRouge/Bleu
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Style de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221018221
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CUP_NON843221018221
Aperçu
- Remplace un jeu complet de clés à fourche métriques et de pouces jusqu'à 1 po (27 mm).
- Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - travaillant directement sur le chrome.
- Outil de serrage réglable.
- Excellent pour les applications de prise, de maintien, de pressage et de pliage.
- La pression de surface de la mâchoire sans jeu empêche d’endommager les bords des composants sensibles.
- 14 positions de réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
- Clé à pince polyvalente idéale pour le transport quotidien, format de poche.
- Les mâchoires parallèles permettent une prise infiniment variable de toutes les largeurs à la taille maximale spécifiée.
- Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
- L’action des mâchoires permet de serrer et de relâcher rapidement les connexions boulonnées en utilisant le principe du cliquet.
- Transmission à levier supérieure à 10-1 pour une puissance de préhension forte.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.