Motion
86 05 250 S5

KNIPEX
86 05 250 S5

Clé à pince de 10 po
N° D’ARTICLE MI10652028
N° MFR86 05 250 S5
Prix384.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
86 05 250 S5

Clé à pince de 10 po
N° D’ARTICLE MI10652028
N° MFR86 05 250 S5
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
Prix384.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    10 1/2 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids
    1.255
  • Largeur
    2 5/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221024963
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • CUP_NON
    843221024963

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À PINCE 86 05 250 S5 - AVIATION