Spécifications
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionProtecteurs de mâchoire pour clé à pince de 12 po
- Couleur de la poignéeRouge
- Numéro CUP du fabricant843221027759
- MatérielPlastique
- CUP_NON843221027759
Aperçu
- Facile à installer - il suffit d'enclencher les mâchoires supérieure et inférieure sur les mâchoires de la clé à pince.
- Convient à la nouvelle clé à pince de 12 po révisée.
- Vendu en paquet de (3) paires.
- Non marquant - offre une couche de protection supplémentaire pour la clé à pince.