Motion
89 01 250

KNIPEX
89 01 250

Pinces pour pompe à eau - Mâchoire dentelée, poignée en plastique antidérapante, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI10652034
N° MFR89 01 250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
89 01 250

Pinces pour pompe à eau - Mâchoire dentelée, poignée en plastique antidérapante, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI10652034
N° MFR89 01 250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    5 po.
  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    10 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids
    0.73
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    1 27/64 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005528
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1 5/16 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 27/64 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 27/64 po.
  • Type de pince
    noir atramentisé
  • CUP_NON
    843221005528

Aperçu

Description du fabricant
89 01 250 PINCE À POMPE À EAU-JOINT À RAINURE
  • Engagement facile et pratique dans 5 positions différentes.
  • Joint coulissant à languette et rainure, autobloquant sur les tuyaux et les écrous.
  • Le protège-pincement empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.