Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1/2 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1/2 po
- Longueur de pièce unique6 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce6 1/4 po.
- Épaisseur de la buse1.30 mm
- Largeur de l’embout4.50 mm
- Poids de l’outil0.066 lb
- Largeur de l’outil7/16 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurArgent
- Poignées coussinéesNon
- DescriptionPinces à épiler croisées en acier inoxydable - Embouts collés
- Revêtement de finitionPoignée nue
- Couleur de la poignéeArgent
- Matériau de la poignéePoignée nue
- Type de poignéePoignée nue
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
- Type de pointTrès fin
Aperçu
- Acier inoxydable.
- Pointes droites.
- Conseils émoussés.
- Surface de préhension dentelée.
- Poignées dentelées.
- Pour le soudage de transistors, de diodes métalliques dorées, etc.
- Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, sels et acides.
- 80 % antimagnétique.
- Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.
- La conception croisée offre une force de ressort qui rend ces pinces à épiler parfaites pour souder de petits composants.